曜日別特売

セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー

セーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ファイングリップ ラテックスグローブ パウダーフリー - メディコムジャパン

グリップ力があり、インスツルメントやハンドピースをしっかり把持できるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。
小さな器具や補綴物を落としにくいです。
中厚手のしっかりとした厚みを感じていただけます。

用途検査・検診用手袋厚さ(mm)指先:0.11以上、掌部:0.10以上全長(mm)230以上ナチュラル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000069医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
注意
※再使用禁止
※天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33055289JL101225A掌部:約74XS
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
33055298JL101225B掌部:約84S
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
33055307JL101225C掌部:約94M
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする