メディコムジャパン
セーフタッチ スマートフィット ラテックスグローブ パウダーフリー
使用シーンを選ばない適度な厚みとグリップ力があるラテックスグローブ(天然ゴム製検査・検診用手袋)です。
オーダーメイドのようなフィット感を感じていただけます。
個装箱に内袋を入れた二重梱包です。
用途
検査・検診用手袋
厚さ(mm)
指先:0.08以上、掌部:0.08以上
全長(mm)
240以上
色
ナチュラル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000068
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
注意
※再使用禁止
※天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33055237
JL101123A
掌部:80以下
XS
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33055246
JL101123B
掌部:約80
S
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
33055255
JL101123C
掌部:約95
M
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください