曜日別特売

ストレージバスケット用布袋MT

ストレージバスケット用布袋MT - CONDOR(山崎産業)ストレージバスケット用布袋MT - CONDOR(山崎産業)ストレージバスケット用布袋MT - CONDOR(山崎産業)ストレージバスケット用布袋MT - CONDOR(山崎産業)

ストレージバスケットMT用の布袋。

材質ポリエステルブラック内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33063050CA924-024X-MBストレージバスケットMT24210440113240
3,300
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
33063059CA927-030X-MBストレージバスケットMT30350400141250
4,000
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
33063068CA930-060X-MBストレージバスケットMT60350580190290
4,800
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
33063077CA933-090X-MBストレージバスケットMT90350580223410
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする