曜日別特売

法令許可票

法令許可票 - HANDY KING法令許可票 - HANDY KING法令許可票 - HANDY KING

建設現場での法令許可票設置義務に。
大きく見やすい字体。
持ち運びが便利な軽量タイプ。

用途建築現場等材質ポリプロピレン質量(g)160寸法(縦×横)(mm)500×400内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像33058956HKC-10建築基準法による確認済
オープン
609
670(税込)
5日以内出荷
商品画像33058965HKC-11建設業の許可票
オープン
609
670(税込)
5日以内出荷
商品画像33058981HKC-12労災保険関係成立票
オープン
609
670(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする