曜日別特売

Gチェアー VN EGG

Gチェアー VN EGG - CONDOR(山崎産業)Gチェアー VN EGG - CONDOR(山崎産業)Gチェアー VN EGG - CONDOR(山崎産業)

屋外で使用できる包まれるような座り心地のチェア(椅子)。

用途飲食店やレジャー施設に材質座面:PVC、フレーム:スチール粉体塗装幅(mm)728質量(kg)8.7ダークブラウン高さ(mm)808奥行(mm)778内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33062980YB-167L-PE
55,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする