管単ラック 100本用

管単ラック 100本用 - コンドーテック管単ラック 100本用 - コンドーテック管単ラック 100本用 - コンドーテック

パイプを持ち上げるとラックも一緒に持ち上がり、そのまま運搬、保管が可能です。
最大積載段数5段(上4段)

用途単管の保管、輸送の効率化に質量(kg)【セット】7.9内容量1セット(2個)
注意
※必ず2個1組で使用すること。
※最大収納本数を超えての使用はしないこと。
※最下段は必ず隙間なく埋めて使用すること。
※保管、運搬中に振動等により単管が支柱を乗り越えてしまう恐れがある場合は、帯鉄等で固定して使用すること。
※単管の端部からラックが抜けることがないよう、単管の端部からは離して設置すること。
※ラックを積み重ねた状態で運搬しないこと。
※ラックを積載する場合は、りん木などを使用して滑ることがないように注意すること。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3462285109104KTR4810
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする