曜日別特売

アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用

アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 - ノーブランドアオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 - ノーブランドアオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 - ノーブランド

ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。

用途ダンプカーアオリからの飛散防止高さ(mm)495質量(g)シート:1170.2規格ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)色(シート)ブルーシート厚さ(mm)2.1ロープ仕様ビニロン 金剛打 4Φ内容量1枚
関連資料:(0.06MB)
注意
※長さ、高さはお客様のトラックボディや荷台仕様に合わせて、内通し・挟み込み・ボディ固定など考慮したサイズの御注文をお願いします。
※本製品は1枚単位での販売となります。左右お取替えの場合は2枚ご購入お願い致します。
※高さは標準値です。ロットによって巾寸法は標準値から誤差がでます。長さに関しても多少の誤差が生じますので予めご了承ください。
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご対応できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
82件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合
長さ(mm)
寸法a(mm)
ロープ長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34629205495x2000-横ハトメ数(個):142000150付属:5
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629221495x2100-横ハトメ数(個):152100137.5付属:5
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629230495x2200-横ハトメ数(個):162200125付属:5
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629239495x2300-横ハトメ数(個):162300150付属:5
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629248495x2400-横ハトメ数(個):172400137.5付属:5
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629257495x2500-横ハトメ数(個):182500125付属:5
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629266495x2600-横ハトメ数(個):182600150付属:8
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629275495x2700-横ハトメ数(個):192700137.5付属:8
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629291495x2800-横ハトメ数(個):202800125付属:8
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629300495x2900-横ハトメ数(個):202900150付属:8
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629309495x3000-横ハトメ数(個):213000137.5付属:8
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629318495x3100-横ハトメ数(個):223100125付属:8
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629327495x3200-横ハトメ数(個):223200150付属:8
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629336495x3300-横ハトメ数(個):233300137.5付属:8
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629345495x3400-横ハトメ数(個):243400125付属:8
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629361495x3500-横ハトメ数(個):243500150付属:8
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629370495x3600-横ハトメ数(個):253600137.5付属:8
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629379495x3700-横ハトメ数(個):263700125付属:8
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629388495x3800-横ハトメ数(個):263800150付属:10
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629397495x3900-横ハトメ数(個):273900137.5付属:10
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629406495x4000-横ハトメ数(個):284000125付属:10
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629415495x4100-横ハトメ数(個):284100150付属:10
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629431495x4200-横ハトメ数(個):294200137.5付属:10
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629440495x4300-横ハトメ数(個):304300125付属:10
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629449495x4400-横ハトメ数(個):304400150付属:10
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629458495x4500-横ハトメ数(個):314500137.5付属:10
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629467495x4600-横ハトメ数(個):324600125付属:10
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629476495x4700-横ハトメ数(個):324700150付属:10
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629485495x4800-横ハトメ数(個):334800137.5付属:10
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629501495x4900-横ハトメ数(個):344900125付属:10
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629510495x5000-横ハトメ数(個):345000150付属:10
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629519495x5100-横ハトメ数(個):355100137.5付属:13
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629528495x5200-横ハトメ数(個):365200125付属:13
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629537495x5300-横ハトメ数(個):365300150付属:13
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629546495x5400-横ハトメ数(個):375400137.5付属:13
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629555495x5500-横ハトメ数(個):385500125付属:13
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629571495x5600-横ハトメ数(個):385600150付属:13
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629580495x5700-横ハトメ数(個):395700137.5付属:13
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629589495x5800-横ハトメ数(個):405800125付属:13
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629598495x5900-横ハトメ数(個):405900150付属:13
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629607495x6000-横ハトメ数(個):416000137.5付属:13
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629616495x6100-横ハトメ数(個):426100125付属:13
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629625495x6200-横ハトメ数(個):426200150付属:13
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629641495x6300-横ハトメ数(個):436300137.5付属:15
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629650495x6400-横ハトメ数(個):446400125付属:15
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629659495x6500-横ハトメ数(個):446500150付属:15
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629668495x6600-横ハトメ数(個):456600137.5付属:15
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629677495x6700-横ハトメ数(個):466700125付属:15
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629686495x6800-横ハトメ数(個):466800150付属:15
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
34629695495x6900-横ハトメ数(個):476900137.5付属:15
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,650/税込¥1,815
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする