曜日別特売

FRP1連はしご LGF1

FRP1連はしご LGF1 - 長谷川工業FRP1連はしご LGF1 - 長谷川工業FRP1連はしご LGF1 - 長谷川工業FRP1連はしご LGF1 - 長谷川工業FRP1連はしご LGF1 - 長谷川工業FRP1連はしご LGF1 - 長谷川工業FRP1連はしご LGF1 - 長谷川工業FRP1連はしご LGF1 - 長谷川工業

耐電性に優れるFRP製、電工用です。
グラスファイバー素材を使用。絶縁性に優れます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質FRP踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335使用角度(°)75最大使用質量(kg)110内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34627480LGF1-205.12.08
119,400
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34627489LGF1-307.23.08
145,500
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34627498LGF1-409.24.09
168,900
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする