スーパー工業
モーター式高圧洗浄機”SBR-1105”(冷水タイプ)
DCブラシレスモーター採用しています。
低電圧対応モデルです。
三連プランジャーポンプ採用により耐久性抜群です。
自動運転機能付きで省エネタイプです。
渇水停止装置付きです。
用途
家庭内配管・枝管の洗浄に。
調理場・厨房内の床洗浄に。
自家用車の洗浄に。
トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
付属品
ライフルガンASY500-クイック(04P50008)、可変ノズルASYΦ1.1白(04000021K)、高圧ホースASYCL3/8×10mクイック(04T50001010)、吸水ホースASYテトロン1/2-3m円盤ストレーナ黒(04999062)
トラスコ品番
135-8717
幅(mm)
425
高さ(mm)
749
奥行(mm)
656
電源(V)
単相100
回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
電源コード(m)
5
吐出圧力(MPa)
7(71)
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
8
出力(kW/min
-1
)
1.1/2500
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34628390
SBR-0807
¥
390,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません