ヘルメット管理ラック 4個用

ヘルメット管理ラック 4個用 - 矢崎化工ヘルメット管理ラック 4個用 - 矢崎化工ヘルメット管理ラック 4個用 - 矢崎化工ヘルメット管理ラック 4個用 - 矢崎化工ヘルメット管理ラック 4個用 - 矢崎化工ヘルメット管理ラック 4個用 - 矢崎化工

ヘルメットを定位置管理できるヘルメット管理ラックです。ラベルをつけて定位置管理をすることで個人管理の意識が高まります。壁付けではなく、キャスター付きのラックのため、作業場に近い場所で使用できます。キャスター付きなので簡単に移動ができ、背面や床面の清掃が行き届きます。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)7.4キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×402×1367内容量1台
注意
※ヘルメットは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34624628HEKR-04クリームグレー
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624637HEKR-04ブルー
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624646HEKR-04ピンク
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624655HEKR-04イエロー
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624671HEKR-04グリーン
オープン
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする