昇降ユニット付プラコンローラー 1200mm

昇降ユニット付プラコンローラー 1200mm - 矢崎化工昇降ユニット付プラコンローラー 1200mm - 矢崎化工

ローラーの傾斜を工具なしで変え、流れを調整できる昇降ユニット付プラコンローラーです。流れのいいプラコンを使用しているため、荷物の自重で流れて送ることができます。高さを平行にすれば、そのまま流れることなく、バッファし、手押しで送ることもできます。傾斜を逆にすれば向きを変えることなく、空箱を返すような使い方もできます。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール・ステンレス【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】プラスチック・ウレタン(車輪)質量(kg)25.1クリームグレーキャスターΦ100 四輪自由車(ストッパー4か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×382×650内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34624549SPCR-120
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする