曜日別特売

一斗缶シューター 16缶用

一斗缶シューター 16缶用 - 矢崎化工

先入れ先出しと並べ替え作業の効率化ができる一斗缶シューターです。投入口から取り出し口へ微傾斜で自動的に積載物が流れるため、先入先出しの徹底ができます。平積みではなくシューターに載せることで、入出庫時の入れ替えや並べ替え作業の時間を削減できます。パレット上での管理をやめることでフォークリフト等との接触による労災の予防にもつながります。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・ステンレス・スチール【プラコン】PE・PP・ステンレス・スチール【キャスター】スチール・ウレタン(車輪)質量(kg)88.4クリームグレーキャスターΦ130 自由車(ストッパー付)/固定車本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)777×1057×1619内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34624330IKS2-22
オープン
289,800
318,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする