ロールシートカート 2ロール用

ロールシートカート 2ロール用 - 矢崎化工ロールシートカート 2ロール用 - 矢崎化工ロールシートカート 2ロール用 - 矢崎化工ロールシートカート 2ロール用 - 矢崎化工ロールシートカート 2ロール用 - 矢崎化工ロールシートカート 2ロール用 - 矢崎化工

安全で効率よくシートが取り出せるカートです。フレームにロールシートを差し込み、ロールシートを引き出して使用できるので、両手を使って安全に作業することができます。セットする際に一時置きの棚があり、セット時の持ち合で作業のアシストになります。キャスター付きで動かしやすいため、重いロールシートも容易に作業場所に持ち込めます。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)質量(kg)8キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー4か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×434×1067対応寸法(mm)【ロールシート】幅:550 / 径:Φ200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34624226RSC2-02クリームグレー
オープン
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624235RSC2-02ブルー
オープン
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624251RSC2-02ピンク
オープン
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624260RSC2-02イエロー
オープン
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624269RSC2-02グリーン
オープン
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする