ステーションラック

ステーションラック - 矢崎化工ステーションラック - 矢崎化工ステーションラック - 矢崎化工ステーションラック - 矢崎化工ステーションラック - 矢崎化工ステーションラック - 矢崎化工

立体管理でスペースの有効活用ができるステーションラックです。回転の早い資材など、棚への載せ替えの手間や時間を削減し、保管の効率を向上させます。下段のカートを移動させることで床面の清掃がしやすく、ラックもキャスター付きで容易に移動できます。棚位置は六角ボルトを緩めて任意の位置に設定が可能です。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo・スチール【キャスター】ステンレス・ナイロン(車輪)質量(kg)15.4キャスターΦ65 四輪自由車(ストッパー2か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×1400内容量1台
注意
※ミニポリトラーは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34624576STR-01クリームグレー
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624585STR-01ブルー
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624601STR-01ピンク
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624610STR-01イエロー
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34624619STR-01グリーン
オープン
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする