曜日別特売

底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 3列4段 12足用

底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 3列4段 12足用 - 矢崎化工底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 3列4段 12足用 - 矢崎化工底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 3列4段 12足用 - 矢崎化工底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 3列4段 12足用 - 矢崎化工底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 3列4段 12足用 - 矢崎化工底見せ長靴ラック トレイ(ホワイト)付 3列4段 12足用 - 矢崎化工

靴底チェックでより高度な衛生レベルの実現と安全面への配慮をした底見せ長靴ラックです。靴底まで見える化を行うことで、従業員の衛生管理に関する意識の向上が図れます。品質管理担当者が靴底を見て赤札チェック。すぐに汚れている長靴の再度洗浄要請が可能になります。靴底がすり減っている場合のチェックも可能になるため、転倒事故防止の労災対策にもつながります。

材質【本体】抗菌・防カビFSイレクターneo【シューズトレイ】ポリプロピレン【アジャスター】AAS・SUS+PE【キャスター】ステンレス/ナイロン(車輪)質量(kg)24.8キャスターΦ50 四輪自由車(ストッパー2か所)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×460×1686トレイの色ホワイト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34623876SNRT-34C-Wクリームグレー
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34623885SNRT-34C-Wブルー
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34623901SNRT-34C-Wピンク
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34623910SNRT-34C-Wイエロー
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34623919SNRT-34C-Wグリーン
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする