オーブンレンジ

オーブンレンジ - sirocaオーブンレンジ - sirocaオーブンレンジ - sirocaオーブンレンジ - sirocaオーブンレンジ - sirocaオーブンレンジ - sirocaオーブンレンジ - sirocaオーブンレンジ - siroca

【解凍上手でメニューも豊富だから忙しい日も簡単おうちごはん。さらにピタッと置けて省スペース】
・「ピタッと置き」とコンパクト設計でキッチンスペースを有効に使える
・「解凍あたため上手」で冷凍食品もムラなく食べごろに調理
・解凍が上手にできる「やさしさ解凍」冷凍保存でかしこく節約
・「さっピカコート」と拭きやすい内部構造でお手入れラクラク、いつも清潔
・手軽な操作で、よりすばやく、ちょうどよくあたためる「時短ボタン」
・34種類の自動メニューで、忙しい日も手軽におうちごはん

仕様自動メニュー数:34種類 ※1種類は庫内のお手入れをするためのメニューですセット内容本体、角皿、取扱説明書(保証書)ブラック電源(V)交流100消費電力(W)レンジ:1380 、グリル:1370 、オーブン:1370構造庫内:フラット式コード長さ(m)約1.5本体質量(kg)約14.6(付属品含まず)センサー湿度センサー、温度センサー周波数50/60Hz共用温度調節範囲(℃)オーブン:発酵(30~65 、100~250 ※このオーブンレンジの210以上での運転時間は約3分間です。その後は自動的に200に切り換わります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外形寸法(約)44.0×37.9(ドアハンドルを含む42.5)×32.7、加熱室有効寸法(約)35.2×31.0×17.6、角皿36.2×28.6×2.2高周波出力(W)レンジ:900 、600、500、200相当、100相当 定格高周波出力900は短時間高出力機能(最大約3分)であり、定格連続高周波出力は600です。600には自動的に切り換わります。庫内容量(L)約20年間消費電力量(kWh/年)70.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34627796SX-20G251
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする