曜日別特売

フレコンバック用荷札 A5 50枚セット

フレコンバック用荷札 A5 50枚セット - グリーンクロスフレコンバック用荷札 A5 50枚セット - グリーンクロス

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はPE(ポリエチレン)製の商品表示用のフレコンバッグ用荷札です。A5サイズの用紙が入ります。付属のひもでバッグのベルトに掛けてお使いください。

用途内容物の表記などに。形状長方形質量(kg)1枚あたり:0.1透明横×高さ(mm)180×280内容量1式(50枚)
注意
※本製品はA5用紙がぴったり入るサイズの荷札となっています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346301406300052913
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする