自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット

自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット - グリーンクロス自立型コンテナバッグ 角型 容量180L 耐荷重400kgタイプ 排出口無し 10枚セット - グリーンクロス

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品はワイヤー入りでしっかり自立します。底部が2重構造で丈夫です。運搬機械がなくても、手で持ち運び可能です。

用途工具、備品入れなどの運搬用に。枝、落ち葉入れなどの運搬用に。重機が入れない場所の廃棄物運搬用に。仕様吊り方:2点ベルト形状角型質量(kg)1枚あたり:0.8タイプワンウェイタイプ容量(L)180寸法(縦×横×高さ)(mm)550×550×600最大荷重(kg)400内容量1式(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用は1回限りとなります。鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。吊り上げたバッグの下に入らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346300276300052868
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする