曜日別特売

内袋1000L 厚み0.06mm フレコン用内袋 底シールあり 20枚セット

内袋1000L 厚み0.06mm フレコン用内袋 底シールあり 20枚セット - グリーンクロス内袋1000L 厚み0.06mm フレコン用内袋 底シールあり 20枚セット - グリーンクロス

原料、製品、粉体物、廃棄物の輸送、保管、出荷用袋に最適なオリジナルフレコンバッグです。コンテナやメッシュパレットに比べて軽量で折りたためるので、省スペースでお使いいただけます。さらに破れにくい丈夫な仕立てとなっています。利用時の使いやすさを配慮しているので、用途の広さをはじめとして、作業効率の改善に資します。本製品は内容物が漏れないようにしっかりガードする、フレコン用内袋です。厚さは0.06mmです。

用途フレコンバッグの内袋に。仕様ワンウェイタイプ形状平袋質量(kg)1枚あたり:0.7透明容量(L)1000横×高さ(mm)1900×3000内容量1式(20枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ご使用は1回限りとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346300456300052904
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする