ジェイワークスプランニング
フレコンバッグ丸型(バージン材)1t用 排出口なし
◎反転ベルト、ふた付きで反転排出可能!
◎ワンウェイタイプ
◎バージン材使用(再生材よりも丈夫)
◎UV剤使用
用途
*災害、土木工事、河川工事、産廃、原料の運搬、ゴミ袋等に使用できます。
*紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収運搬、保管に。
材質
ポリプロピレン/ポリエチレン(バージン材)/UV剤
タイプ
丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付、反転ベルト
容量(L)
1000
本体サイズ(mm)
Φ1100×H1100+750
内容量
1枚
注意
※直射日光の当たる場所での保管は、劣化の原因となりますのでお避けください。
※土嚢袋としてのご使用はご遠慮ください。
※火気の近くや熱風があたるところでは使用しないでください。
※ほつれたり破けたりした袋は使用しないでください。ケガの原因となります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34627218
FB-1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください