セーフラン安全用品
ロックアウト用絶縁パドロック
吊径Φ4mmタイプ。
三重塗装で高耐腐食性に優れます。
用途
ロックアウト
材質
本体:PC+ABS、吊:ナイロン
全長(mm)
87
色
赤
質量(g)
55
吊径(mm)
4
キー
2本付属
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34628347
J2705-RD
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください