ロックアウト用パドロック

ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品ロックアウト用パドロック - セーフラン安全用品

吊径Φ4mmタイプ。
三重塗装で高耐腐食性に優れます。
-20℃~120℃の温度環境下で使用できます。

用途ロックアウト材質本体:PC+ABS、吊:ステンレス全長(mm)87質量(g)67.5吊径(mm)4キー2本付属内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34628338J2704-RD
2,200
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする