雅
雅 オリジナル ラインナットキャップ
新構造!ナットのゆるみが目で見てわかるオリジナルラインナットキャップ
対応ネジ山ピッチ:12×1.25/※10×1.25/※8×1.28
※は付属の変換アダプター使用。
用途
対応ナット:ISO方式 33mm
高さ:約58mm
1パック入数:10個
色
クローム
内容量
1パック
注意
※意匠登録 第1765366号
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34628295
MI-NCY3310CR
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください