E26キャラバン ベッドキット

E26キャラバン ベッドキット - プロダックスE26キャラバン ベッドキット - プロダックスE26キャラバン ベッドキット - プロダックスE26キャラバン ベッドキット - プロダックスE26キャラバン ベッドキット - プロダックスE26キャラバン ベッドキット - プロダックスE26キャラバン ベッドキット - プロダックスE26キャラバン ベッドキット - プロダックス

【商品の特徴】
キャラバン プレミアムGX・DX・VX専用設計のベッドキットです。
・車体形状にぴったりフィットし、純正品のような一体感を実現
・荷室側面のねじ穴を活用してしっかり固定。高強度で安全性も◎
・高強度フレームで安全性も確保。ベッド下は広い積載スペースに
・プロの縫製による上質な仕上がり。ほどよい張り感と硬さで快適な寝心地を提供。
・ベッドの高さは4段階に調節可能。用途に応じて柔軟に対応
・セカンドシートアレンジや折りたたみに干渉しない設計
【適合車種】
日産 E26 キャラバン
・プレミアムGX / グランドプレミアムGX(2012.6~現行)標準幅
・DX / EX(2012.6~現行)標準幅
・VX(2012.6~現行)標準幅
【サイズ】
・プレミアムGX:約 1,800mm × 1,505mm (マット4分割仕様:約 450mm × 4枚)
・DX:約 1,970mm × 1,540mm (マット3分割仕様:約 656.7mm × 3枚)
・VX:約 1,800mm × 1,540mm (マット4分割仕様:約 450mm × 4枚)
【取付方法】
1.車両後方の側面のねじ穴にフレームを固定
荷室側面にあるねじ穴を利用して、専用フレームをしっかりと固定します。
2.天板の設置
固定したフレームの上面に天板を設置し、位置を調整します。
3.ボルトで固定
標準的な工具を使用して、ボルトオンで天板をしっかりと固定します。
※車両への加工は不要ですので、取り外せば純正状態に戻すことが可能です。
(取付説明書を同封いたしますのでご確認ください。)

用途防災・車中泊や休憩スペースの確保内容量1セット
注意
※【耐荷重について】使用目安は150kg程度(大人2名相当)となります。なお、広範囲に荷重がかかる「面荷重」と、一点に集中する「点荷重」では耐荷重性能が異なります。さらに、走行中の振動や路面状況によっても耐荷重は変化するため、明確な数値の公表は控えさせていただいております。
※【車検について】メーカーのベッドキットは、構造変更を必要としない車検対応品となっております。ただし、最終的な適合判断は検査官の判断に委ねられるため、状況によっては「不適合」とされ、取り外しを求められる場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
※安全にご使用していただくために、取り付け説明書を確認していただき、走行前に点検をお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3462323726-CD30-594DX 標準幅リアヒーターあり車両
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3462324626-CD30-595DX 標準幅リアヒーターなし車両
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3462325526-CG30-592プレミアムGX 標準幅パワースライドドアあり車両
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3462327126-CG30-593プレミアムGX 標準幅パワースライドドアなし車両
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3462328026-CV30-605VX 標準幅リアヒーターあり車両
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3462328926-CV30-606VX 標準幅リアヒーターなし車両
オープン
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥17,400/税込¥19,140
沖縄地方数量1につき¥17,400/税込¥19,140
離島数量1につき¥17,400/税込¥19,140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする