ハート(園芸)
ブロマックス
笹・ススキも枯らす!パラッとまくだけで長い効果!
用途
非農耕地用除草剤です。
成分
ブロマシル5%、内容量:25kg、散布面積:1660~5000平方メートル(約500~1500坪)
適合場所
家周り、駐車場、公園・運動場、工場敷地、道路、鉄道、のり面
内容量(kg)
25
剤形
粒剤
内容量
1個(25kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09002668
-
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください