良質空間
A4プラスチック引出し
書類だけでなく、小物収納にも使用できます。
引き出し内部は、書類をファイルに入れたままでも収納できるゆったりサイズです。
用途
オフィスの書類や小物保管用。
学校での小物収納用。
付属品
品名札
材質
本体:スチール、引き出し:プラスチック
色
オフィスホワイト
高さ(mm)
880
奥行(mm)
401
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631725
A4PT-309N
250-8009
A4深型
877
3
81
¥
112,400
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631741
A4PT-209N
250-8002
A4深型
590
3
54
¥
80,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631750
A4PT-109N
250-8004
A4深型
303
3
27
¥
48,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631759
A4PT-318N
250-8006
A4浅型
877
2
108
¥
136,100
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631768
A4PT-218N
250-8008
A4浅型
590
2
72
¥
101,100
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631777
A4PT-118N
250-8005
A4浅型
303
2
36
¥
57,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631786
A4PT-312N
250-8007
A4コンビ
877
浅型2/深型3
90
¥
120,400
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631795
A4PT-212N
250-8003
A4コンビ
590
浅型2/深型3
60
¥
90,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631811
A4PT-112N
250-8001
A4コンビ
303
浅型2/深型3
30
¥
52,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません