Lamp LED投光器

Lamp LED投光器 - ELI Lamp

大容量LEDで、高天井照明やグラウンド照明に最適です。

用途工場用照明・体育館用照明・グラウンド用照明・ゴルフ練習場用照明・駐車場用照明に。長さ(mm)196幅(mm)204高さ(mm)440奥行(mm)184.4消費電力(W)300色温度(K)5500光源色昼光色内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
配光角度(°)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654335004351333-79206042000
218,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654351004352333-792112049000
218,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする