Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1

Lutzハンディドラムポンプ(充電式)B1 - LUTZ Pumpen Gmbh

200Lドラム缶2本を移送可能です。(清水の場合)
(清水) 50分でフル充電、1回の充電で最高スピード時25分間作動します。
スピードコントローラを標準装備。
オプションのガンノズル使用で少量の小分けも容易です。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
キュービテナーにも使用可能です。

用途研究所や実験室、小規模事業所での少量からの液体の移送・空け替えに。吐出量(L/min)20揚程(m)6付属品ホース(1.5m)、ホースバンド2個、バッテリー、充電器トラスコ品番386-5028全長(mm)1014内容量1台
注意
※比重限界は1cPの場合、粘度限界は比重1.0の場合の数値となりますので、1.0を超える比重の液体、1cpを超える比重の液体移送時には数値が減少いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
揚程(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34654290B1-PP25-L-SL-700206
157,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする