Richell(リッチェル)
”ワイドストレージ” 固定式タイプ
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。
屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。
カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
用途
ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラウン/グレー
高さ(mm)
1050
奥行(mm)
680
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34631050
WS93091
297-9381
400(45Lゴミ袋8個相当)
900
¥
135,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34631059
WS93093
297-9403
600(45Lゴミ袋13個相当)
1250
¥
160,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません