藤本工業
”仮設アルミゲート”
第三者の侵入防止です。
支柱を中心に回転し車輛などの出入りに便利です。
用途
仮設の第三者現場進入禁止措置。
付属品
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
セット内容
取り付けクランプ2個、施錠クランプ1個付
材質
アルミニウム(一部スチール部分あり)
厚さ(mm)
ジャバラ25角:1.5
高さ(mm)
2100~2000
内容量
1台
注意
※設置するときの支柱は現場で用意願います。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全幅(mm)
開口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634279
ALG-20-30
868-8524
360~3230
3230
3230
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34634288
ALG-20-47
868-8526
460~4770
4770
4770
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません