ユニカ
”単機能コアドリル E&S”乾式ダイヤ(回転ドリル用)
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。
センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
用途
被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
トラスコ品番
748-6201
材質
ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ
有効長(mm)
135
刃厚(mm)
3.8
シャンク径(mm)
10・13兼用
刃径(mm)
150
内容量
1本
注意
※
※回転専用です。振動、打撃はかけないようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34654037
ES-D150ST
¥
70,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません