曜日別特売

インクジェットプリンタDiPO立体物向

インクジェットプリンタDiPO立体物向 - ハローインクジェットプリンタDiPO立体物向 - ハローインクジェットプリンタDiPO立体物向 - ハローインクジェットプリンタDiPO立体物向 - ハローインクジェットプリンタDiPO立体物向 - ハローインクジェットプリンタDiPO立体物向 - ハローインクジェットプリンタDiPO立体物向 - ハロー

立体物への印刷を得意としたモデルです。
画面タッチで印刷できます。

付属品AC電源アダプター(CV-500)、編集ソフト(DiPO Partner)、USBメモリー、スケールシール幅(mm)208高さ(mm)383奥行(mm)204寸法H(mm)印刷範囲:12.7電源AC100寸法W(mm)印刷範囲:65液晶サイズ4.3インチ印字密度最大600dpi内容量1台
注意
※インクカートリッジは付属していません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663521J165S-TG568-7720
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34663530J165S-T566-2093
オープン
259,800
285,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34663539J165S566-1977
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする