曜日別特売

エレメントパネル ポリカーボネート

エレメントパネル ポリカーボネート - ノーリツエレメントパネル ポリカーボネート - ノーリツエレメントパネル ポリカーボネート - ノーリツ

増連型を使用して連結が可能です。
透過性のあるポリカーボネートの採光効果により、すっきりとしたやわらかな空間作りができます。
キャスター付で移動が楽です。
急な場面でも仕切りが簡単にできます。
ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。

半透明材質フレーム:アルミ、パネル部:ポリカーボネート、脚部:スチール、ポリプロピレン、ナイロン双輪キャスター高さ(mm)1800タイプ単体型奥行(mm)430パネル厚(mm)25内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655236EP-E18091800900430406-2017
86,200
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
34655245EP-E181218001200430406-2014
92,700
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする