日動工業
エースディスク500W
水銀灯1000Wクラスの明るさです。
照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
用途
工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。
工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。
付属品
M10×25キャップボルトナットセット×2
適合
相当水銀灯(W形):1000
幅(mm)
470
奥行(mm)
470
電源(V)
100/200
消費電力(W)
492(100V)/476(200V)
コード長さ(m)
0.3
保護等級
IP65
外径(mm)
470
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
タイプ
配光角度(°)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34654299
L500W-P-AVS15-50K
162-0520
277
超スポット15
15
56200
¥
414,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654308
L500W-P-AVS-50K
162-2060
274
超スポット
30(1/2ビーム角)
70000
¥
345,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません