エクセン
コンクリートカッター(手押し式)
主要部品にステンレスを採用し防錆性と耐久性を追及しました。
用途
舗装切断用
トラスコ品番
468-8081
幅(mm)
485
寸法(mm)
使用ブレード:256~306(10~12インチ)
高さ(mm)
670
奥行(mm)
860
軸(mm)
ブレード:27
ブレード
256~306(10~12インチ)
最大切断深度(mm)
70~95
内容量
1台
注意
※ブレード別売
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34654701
ERC12E
¥
447,700
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません