曜日別特売

スチール製ガイドポール

スチール製ガイドポール - カネソウスチール製ガイドポール - カネソウスチール製ガイドポール - カネソウスチール製ガイドポール - カネソウスチール製ガイドポール - カネソウ

スケルトン構造で、存在感控え目なアレンジポストです。
古民家改修店舗や、洋風店舗など和洋問わず風合いを損ねることなく、こだわりの空間にそっと馴染みます。
表面がザラザラしたマット塗装(サテン調塗装)で塗膜に凹凸があり、キズ・ホコリ・指紋汚れが目立ちません。

用途駐車場や店舗出入口・外構オープンスペースなどのプライバシー空間、店舗内の展示商品への接触防止・注意喚起案内、店舗内などのプライベートエリアへの立入り・進入防止喚起案内に。材質スチール製(SS400、SPHC)タイプ丸棒地上高さ(mm)850内容量1本
注意
※支柱を設置する際は、ベースプレート部を床面に固定してください。
※置くだけでご使用の場合は、据置設置用支持脚(別売)をお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634909RING0685-RB-AR-BK469-2609Φ61
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634918RING0685-RB-AR-BN469-2602Φ61
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634927RING0685-RB-AR-WT469-2603Φ61
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634936RING0785-RB-AR-BK469-2604Φ76
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634945RING0785-RB-AR-BN469-2607Φ76
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34634961RING0785-RB-AR-WT469-2599Φ76
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする