ストレージハブシリーズ E72エントリーライン

ストレージハブシリーズ E72エントリーライン - BAHCO(バーコ)ストレージハブシリーズ E72エントリーライン - BAHCO(バーコ)

天面の縁が立ち上がっていることで、置いたものが落ちる危険を軽減できます。
天面を傷をつけないラバーマットが付属しています。
キャスターはラバー素材で耐油性があり、音を抑えます。
4隅のコーナーバンパーが万が一の衝突から対象物やロールキャブ自身を守ります。

材質スチール高さ(mm)955奥行(mm)510間口(mm)693均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)600内容量1台
注意
※大型商品につき、ご注文時には別途「大型商品配送条件」のご確認をお願いしております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
引出し数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346538451472K5RED6935109556005レッド139-0866
111,790
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
346538611472K86935109556008オレンジ139-0873
129,190
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
346538701472K8RED6935109556008レッド139-0868
129,190
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
346538791472K8BLACK6935109556008ブラック139-0859
129,190
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする