デンヨー
ディーゼルエンジン溶接機(低騒音型)
2人同時溶接、200Aの出力です。
アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。
定格使用率100%で安心して作業が行えます。
VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途
重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。
付属品
なし
トラスコ品番
462-5641
幅(mm)
680
高さ(mm)
810
径(Φmm)
【溶接棒】2.0~4.0(2人)
奥行(mm)
1420
電圧(V)
単相100、三相200
タンク容量(L)
36
使用率(%)
100
使用燃料
JIS2号軽油
騒音値(dB)
64/66
エンジンメーカー
クボタ
電流範囲(A)
DC30~200(60Hz)
出力(kVA)
7.0/7.7 10.7/11.8
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34634078
DLW-200X2LS
¥
2,670,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません