曜日別特売

デジタルデプスゲージ

デジタルデプスゲージ - テクロック

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
1/1000mm精度です。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。

用途精密深さ測定に。付属品ボタン電池CR2032×1個トラスコ品番255-7540全長(mm)128(測定子を除く)品番メーカーコード:ひ4066測定範囲(mm)12(最大220)電源(V)CR2032器差(mm)±0.005最小表示(mm)0.001保護等級IP54ベース寸法(mm)100電源(個)ボタン電池CR2032×1(付属)ロッド径(Φmm)Φ3.2鋼球出力端子データ:Bluetooth内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34655936SSD2150
123,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする