ブルックフィールド
デジタル粘度計 ”DV1M”
ウィンギャザーSQソフトウェア(オプション)にて、測定データをPCに保存できます。
プリンターに直接接続して印刷可能です。
機能選択は前面キー入力にて行えます。
用途
比較的低粘度の液体粘度測定用。
その他
【速度切替段数】18
付属品
標準スピンドル4本(LV)、6本(RV、HA、HB)、スタンド、ガード(LV、RVのみ)、電源ケーブル
トラスコ品番
180-6805
電源(V)
AC90~260
回転数(min
-1
[r.p.m])
0.3~100
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
200~26M
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34656015
XDV1MHATJ00U00
¥
840,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません