三和製作所
ハイス製外径三角ねじ切りチップ
回転が上がらない加工時に於いても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
用途
ねじ切り
材質
高速度鋼(SKH57)
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
4.963
6
ピッチ(mm)
1
1.5
2
2.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
内接円(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34653976
06Q10
816-6620
4.963
1
6.35
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653985
06Q15
816-6621
4.963
1.5
6.35
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654001
09P10
816-6622
6
1
9.525
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654010
09P15
816-6623
6
1.5
9.525
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654019
09Q20
816-6624
6
2
6.35
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34654028
09Q25
816-6625
6
2.5
6.35
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません