曜日別特売

バイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー)

バイパー自動床洗浄機AS4325B(本体+パット台+バッテリー) - ペンギン

手押し式17インチのバッテリー式自動床洗浄機です。
イージーオペレーション・Good price
充電器内臓タイプです。

用途日常の床洗浄作業に。トラスコ品番381-5734幅(mm)485質量(kg)134高さ(mm)647奥行(mm)1020タンク容量(L)汚水:25、洗浄水:25清掃幅(集塵幅)(mm)洗浄432/吸引435騒音値(dB)67清掃能力(m2/h)775パッド幅(mm)432集じん量(L)清水タンク25、回収タンク25作業幅(mm)作業幅:435走行タイプ手動歩行式内容量1台
注意
※使用前に必ず取扱説明書を読み、使用方法をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
346643889066
オープン
499,800
549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする