曜日別特売

フィルターシートタフ

フィルターシートタフ - フジモリフィルターシートタフ - フジモリ

コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。
コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。
型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。
コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。

用途コンクリートの型枠への貼り付け用。材質織布、不織布厚さ(mm)0.55長さ(m)25質量(g/m2)約240危険物の類別非危険物内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663785FS-T-2-25322-57792000
オープン
71,980
79,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34663801FS-T-1-25322-57811000
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする