曜日別特売

フルハーネス対応防寒着

フルハーネス対応防寒着 - ミドリ安全フルハーネス対応防寒着 - ミドリ安全フルハーネス対応防寒着 - ミドリ安全

フルハーネス対応の防寒着です。
胸ベルトを通すハーネススリット、肩の内側にはハーネスを固定するタブ、背中にはランヤードを通す穴があります。
緊急時の脱衣やもしもの時の落下時にファスナーの左右を引っ張るとスライダーがはずれる仕組みのYKK[[R上]]クイックフリー[[TM上]]を採用しています。
胸のスリットにハーネスの胸ベルトを通して装着することで、外からハーネスの着用を目視できます。また、使用しない場合は面ファスナーで閉じることも可能です。
背中の開口部からハーネスを通すことが可能です。また開口部の周囲にコの字型にマジックテープを付けて寒風の進入を防ぎます。
ランヤードをかける事ができる胸元のフックハンガーは、胸ポケットの中に収納することも可能。また、収納時にはカラビナループとして使用できます。

用途フルハーネス使用時の防寒対策に。トラスコ品番250-0155材質【表地】ポリエステル100%(撥水加工)【裏地】(見頃)トリコットキルト(起毛)中わた140g/[[MM2]]【袖(裏地)】ポリエステルキルト、中わた100g/[[MM2]]ネイビーサイズL品名フルハーネス対応防寒着 M3237H上 ネイビー L胸囲(cm)128着丈(cm)67裄丈(cm)88内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663715M3237HUE-L
21,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする