EKO
ポータブル表面張力計
本体とスタンドなどの付属品をキャリングケースに収納でき手軽に持ち運ぶことができます。
携帯式の動的表面張力計です。
再現性がよく信頼性が高い計測データが得られます。
付属品
キャリングケース、キャピラリー(2本)、AC電源、USBケーブル、スタンド、ビーカー(2個)
トラスコ品番
756-3183
電源(V)
AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)
刃長(mm)
40
電源
AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)
切断能力(mm)
20
分解能
0.1N/m
分解能(mN/m)
0.1
表面張力(mN/m)
10~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34656006
1104
¥
2,200,000
¥
2,198,000
¥
2,417,800
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません