米澤器械工業
ユニット式ボックス
ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます。
ユニット式ワゴンと組み合わせて、デスク下収納として活用できます。
内容量
1台
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
耐荷重(kg/段)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34653267
UB-TA01
351-2064
表面:メラミン化粧板、木口:ソフトエッジ
グレー
20
20
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653276
UB-BS01
351-2060
スチール(メラミン焼付塗装)
ホワイト
10
10
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653285
UB-OP01
351-2063
スチール(メラミン焼付塗装)
ホワイト
10
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653301
UB-TR01
351-2059
スチール(メラミン焼付塗装)
ホワイト
3
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653310
UB-DR01
351-2065
スチール(メラミン焼付塗装)
ホワイト
3
3
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653319
UB-DR02
351-2062
スチール(メラミン焼付塗装)
ホワイト
3
3
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653328
UB-AB01
351-2057
スチール(メラミン焼付塗装)
ホワイト
100
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34653337
UB-CB01
351-2058
スチール(メラミン焼付塗装)、Φ52双輪キャスター:ナイロン
ホワイト
80
80
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません