曜日別特売

使い捨て手袋”PureSofit” 粉付

使い捨て手袋”PureSofit” 粉付 - 帝人

耐油性・グリップ性・突き刺し強度に優れています。
食品衛生法適合品です。
粉(パウダー)付なので着脱が簡単です。
耐油性、グリップ性、突き刺し強度に優れています。
極薄で手にフィット、柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。
食品衛生規格適合品です。

用途
食品加工に(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。
金属加工仕上げ、機械組立に。
実験、研究などに。
トラスコ品番125-9691材質ニトリル合成ゴム(NBR)厚さ(mm)0.18サイズLL入数(枚)2000全長(cm)25中指長(cm)9手のひらまわり(cm)23左右区別左右兼用粉有無粉あり内容量1箱(20箱×100枚)
注意
※酢酸(食酢)・柑橘類果汁などの弱酸に触れる食品用途には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34634516NBR-P10BLL
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする