ヤマト産業
分析機用フィン付二段圧力調整器
圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。
フィン付で凍結防止機能があります。
用途
温度降下ガス分析機用、研究用。
トラスコ品番
851-3565
材質
真鍮
流体
エチレンガス
接続口
【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
内容量
1台
注意
※ガス純度:露点-50℃以下、 連続1時間
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34663889
NHW1BTRCC2H4
¥
100,300
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません