曜日別特売

汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス”

汚水用軽量水中ポンプ”ノーラス” - 新明和工業

トルネードフィン採用によりメカニカルシールの長寿命化を実現しました。
断熱運転に耐えるACベアリングを採用しています。
シームレス・ステータケーシングにより耐食性が大幅に向上します。

用途
各種水処理施設の原水、処理工程用。
工場などの産業排水の処理工程用。
食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排水用。
ビル設備の排水、衛生設備用。
道路、高架下の道路排水用。
周波数(Hz)50/60電源(V)三相200コード長さ(m)電源:5内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
出力(kW)
電流(A)
全幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34631637CRS401DT-F40-0.15283-20111710.151.3/1.1(50/60Hz)206
86,200
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34631646CRS401DT-F40-0.25283-20202020.251.7/1.5(50/60Hz)240
90,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34631655CRS501D-F50-0.75283-20462020.753.7/3.4(50/60Hz)240
116,200
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする