オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無

オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 - アネスト岩田

潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。
スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74モータ出力(kW)0.75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34663566SLP-07EEM5216-051350
701,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34663575SLP-07EEM6216-046260
701,000
469,800
516,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする